Beli dunlop ring 15 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  2. GT Radial Car Tires GTR-378 (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp429.900

    GT Radial Car Tires GTR-378 (Ban Mobil)
    atribut:
    • Tire Size: 155/70 R12
    • Load Index: 73
    • Speed Rating (km/hour): 180
    • ETRTO: 4.5
    • Standart RIM: 12
    • Section Width (mm): 157.0
    • Overall Diameter (mm): 523.0
    • Tread Depth (mm): 7.3
    • Maximum Load Capacity (kg): 365
  3. Accelera Car Tires Acc Eco Plush (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    Accelera Car Tires Acc Eco Plush (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Accelera Eco Plush adalah ban all-season untuk mobil penumpang. Beberapa fitur utama termasuk tiga tulang rusuk utama, alur mini diagonal, dan tulang rusuk tengah dengan sipes adaptif. Fitur tambahan termasuk dengan garansi jarak tempuh dan perlindungan.Accelera Eco Plush memaksimalkan kenyamanan berkendara dan meminimalkan kebisingan, menjadikannya pilihan yang solid dan andal untuk kebutuhan mengemudi Anda sehari-hari.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
  4. GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp459.900

    GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
  5. Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
  6. Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp839.900

    Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Setiap berkendara adalah suatu perjalanan yang aman. Sekarang semua orang bisa berkendara menggunakan ban berkualitas andal dan kinerja yang baik pada kondisi jalan basah. Pilihan Ideal untuk mobil berukuran kecil hingga menengah.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
Daftar Harga dunlop ring 15 Terbaru October 2026
GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Rp679.900
GT Radial Car Tires GTR-378 (Ban Mobil)Rp429.900
Accelera Car Tires Acc Eco Plush (Ban Mobil)Rp649.900
GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Rp459.900
GT Radial Car Tires Savero A/T Plus (Ban Mobil)Rp919.900
YOKOHAMA Car Tires BluEarth-ES ES32 (Ban Mobil)Rp969.900
Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)Rp1.999.900
Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)Rp839.900
GT Radial Car Tires Savero SUV (Ban Mobil)Rp989.900
Dunlop Car Tires Enasave (Ban Mobil)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)